マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
パスタ&エスニック 24cmプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18663758
品番
E59SJD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
デルタ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
22×28
電子レンジ
×
食器洗浄機
○