マルケイ(国際化工)
パスタ&エスニック サラダボール
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18663846
品番
E98SJB
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。
容量(mL)
270
色
バジリコ
直径(Φmm)
142
高さ(mm)
38
電子レンジ
×
食器洗浄機
○