パレット スフレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18663977 品番 G77IWC
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
形状 食器の種類洋食器 アイボリーホワイト 容量(mL)135 直径(Φmm)85 高さ(mm)42 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする