マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
パレット ボックス1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18664038
品番
G101RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角
食器の種類
和食器
色
朱
容量(mL)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×76×36
電子レンジ
×
食器洗浄機
○