マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
パレット ボックス2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18664056
品番
G102BKC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長角
食器の種類
洋食器
色
黒
容量(mL)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×76×33
電子レンジ
×
食器洗浄機
○