曜日別特売
H376BN ヒメフォーク マルケイ(国際化工) 18664144

ヒメフォーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラウン注文コード18664144品番H376BN
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

耐熱性に優れ、自動洗浄機や消毒保管庫も使えます。
太めで波型のハンドルは、手にフィットしやすく、食器の縁から滑り落ち難い形状。
ハンドルはPP樹脂製の一体成形なので、金属部が抜け落ちません。
デザートスプーンのヘッドは小さめで高齢者施設、病院でも使いやすい大きさです。

種別ヒメフォーク食器の種類洋食器幅(mm)19全長(mm)142ブラウン質量(g)17板厚(mm)12電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする