プチフルール 14cm浅皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18664178 品番D53PFL
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

可憐な花柄のハーフサイズ食器。

形状丸皿 食器の種類和食器 プチフルール 容量(mL)190 直径(Φmm)142 高さ(mm)26 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする