※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プチフルール 丸小鉢 小(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18664187
品番
G59BPFL
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
可憐な花柄のハーフサイズ食器。
食器の種類
和食器
種別
身
色
プチフルール
容量(mL)
150
直径(Φmm)
99
高さ(mm)
39
電子レンジ
×
食器洗浄機
○