ホワイトピア 16cmスタック深皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18664747 品番JT50WP
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

絵柄のないシンプルなデザインなので、年少児から年長児まで幅広く、また飽きが来ないので長く使えます。

形状 食器の種類洋食器 ホワイトピア 容量(mL)450 直径(Φmm)163 高さ(mm)36 電子レンジ× 食器洗浄機
注意
※高強化磁器は、高温焼成で製造する関係上、サイズ・容量・重量について、若干の誤差が生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする