マルケイ(国際化工)
マグカップ 小
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
レッド
アイボリーホワイト
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18664783
品番
541MFR
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
容量(mL)
230
食器の種類
洋食器
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×82×69
電子レンジ
×
食器洗浄機
○