マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
マグカップ 大
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18664792
品番
542MFIW
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
容量(mL)
260
色
アイボリーホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×84×75
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器