※マグカップのみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
マグカップ 大
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18664826
品番
542MFSDY
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
容量(mL)
260
色
サンドイエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×84×75
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器