※蓋のみです

マグカップ(蓋)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18664844 品番 C6CWI
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
食器の種類洋食器 高麗 質量(g)35 寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×9 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-23
用途:
仕事中デスクにコップを置いておく時
その他業種

HASAMIブロックマグに使用しましたが
セットかと思うほどジャストサイズでした。
今回はマグカップと同色にしましたが
他の色も欲しくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする