CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30m) 注文コード 18665940 品番 CS-MTW/TC(CE)#18X2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。

用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。 サイズAWG18 定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V 適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法) 材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース 材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯 芯数2芯 仕上外径(mm)9.1 シールド シース色 導体構成(本/mm)43/0.16 定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃ RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁体外径(Φmm)2.8
関連資料:(0.57MB)
注意
※TC-ERは3芯〜 詳細はカタログ参照

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする