ミナモ エコ 丸小鉢 小

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18666043 品番 G97ABC
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

美しさと存在感にこだわった艶やかな色彩、繊細な造形。
新感覚のレリーフ紋様と色使いが、いつもの料理を新たな印象で演出します。
和洋中の食膳を選ばず、思いのままに使いこなせます。

食器の種類和食器 粒藍 サイズ 容量(mL)180 直径(Φmm)101 高さ(mm)45 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする