曜日別特売
A86KYC ミナモヴィータ 丼 マルケイ(国際化工) 18666122

ミナモヴィータ 丼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
黒釉
内容量1個注文コード18666122品番A86KYC
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。

食器の種類和食器黒釉容量(mL)800直径(Φmm)152高さ(mm)86全高(mm)99電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする