※湯呑のみです

ミナモヴィータ ユニマグカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18666262 品番 C47RD
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
容量(mL)265 寸法(mm)123×95×63 レッド 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする