ミナモヴィータ 丸小鉢 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18666305 品番 G97OGD
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

高さと太さを一本一本変化させた、不規則なレリーフラインとグレーズの光沢が、高いグレード感を漂わせます。

食器の種類和食器 オレンジ サイズ 容量(mL)180 直径(Φmm)101 高さ(mm)45 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする