マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミナモヴィータ 丸小鉢 小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18666314
品番
G97YD
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
高さと太さを一本一本変化させた、不規則なレリーフラインとグレーズの光沢が、高いグレード感を漂わせます。
食器の種類
和食器
色
イエロー
サイズ
小
容量(mL)
180
直径(Φmm)
101
高さ(mm)
45
電子レンジ
×
食器洗浄機
○