ミナモヴィータ 丸小鉢 中

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18666366 品番 G96GND
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

高さと太さを一本一本変化させた、不規則なレリーフラインとグレーズの光沢が、高いグレード感を漂わせます。

食器の種類和食器 グリーン サイズ 容量(mL)280 直径(Φmm)114 高さ(mm)52 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする