ミナモヴィータ 丸小鉢 特小

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18666402 品番 G98OGD
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
食器の種類和食器 オレンジ 容量(mL)130 直径(Φmm)86 高さ(mm)42 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする