メラミン食器 ブロック 角二ツ仕切皿

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18666628 品番J23SB
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小さなブロック模様と淡い色づかい。新鮮なデザインとやわらい色あいが溶けあった、しゃれたセンスのシリーズです。

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状長角皿 ブロック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×170×24 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする