メラミン食器 ライトイエロー 11cm深皿

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18666646 品番J19LYW
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

パステルカラーとホワイトのコンビネーションが魅力のシリーズです。

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状 ライトイエロー 容量(mL)150 直径(Φmm)111 高さ(mm)25 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする