A15LL ライムライン 茶漬茶碗 マルケイ(国際化工) 18667014

ライムライン 茶漬茶碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18667014品番A15LL
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

親しみやすいライン柄が、テーブルをカジュアルに演出します。
さわやかなライムカラー、やさしい手書きのライン。
料理のジャンルを超え、様々なメニューに違和感なくマッチするシリーズです。
軽やかさとくつろぎを感じさせるカジュアルな表情は、カフェテリアにぴったりです。

食器の種類和食器ライムライン容量(mL)490寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×66電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする