S38UR ワイントーン 三ツ葉小鉢 小 マルケイ(国際化工) 和食器 容量200mL 18667093

ワイントーン 三ツ葉小鉢 小

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18667093 品番S38UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

陽気にはずむ水玉模様をモダンな感性で大胆にデザイン。
和・洋・中のジャンルを超えたフレキシブルさは、「器」を知り尽くしたクラフトマンがほどこした、大胆な造形と紋様の賜物。
水玉模様が食卓に躍動感を与え、食する人の心まで弾ませてくれます。

食器の種類和食器 リレイ 容量(mL)200 直径(Φmm)100 高さ(mm)56 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする