曜日別特売
STO/TC(CE)#12X3C BWG/Y STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線 18667139

STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は芯数・内容量など210種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(20m)
芯数(C)
3
注文コード
18667139
品番
STO/TC(CE)#12X3C BWG/Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。

用途
産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。
芯数(C)
3
サイズ(mm2)
3.31
仕上外径(Φmm)
15.6
定格電圧
1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V
全長(m)
20
識別
色識別方式
サイズ
AWG12
適合規格
1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)
ケーブル長(m)
20
材質(シース)
耐熱・耐油性ビニルシース
材質(絶縁体)
耐熱性ビニル絶縁線芯
仕上外径(mm)
15.6
シース色
黒
導体構成(本/mm)
65/0.26
導体径(mm)
2.4
定格温度(℃)
1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体外径(Φmm)
4.8
関連資料:(0.6MB)
注意
※線芯識別方式:色識別(BW=黒 白 BWG/Y=黒 白 緑/黄 BWRG/Y=黒 白 赤 緑/黄) ナンバリング識別(B=黒色にナンバリング B(G/Y)=1芯だけ緑/黄でその他は黒色にナンバリング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする