ルームカップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18667267 品番C8WI
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)245 材質メラミン 高麗 寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×90 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類洋食器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18667267
2024-07-24
用途:
お客さま用のコップとして
サービス業

『高麗』色を購入しました。
写真のイメージでは白っぽい・乳白色系に見えるが実物は濃い目のコーヒー牛乳のような色合いで、白物と混ぜて置くとかなり目立つ。掲載写真とはイメージとは少し異なる印象。
それ以外は良好で、無難な作りでした。

対象商品:
18667267
2022-06-10
用途:
洗面台用に
その他業種

洗面台用に購入。軽くて価格も安く、とても良い。劣化したらリピート予定。

対象商品:
18667267
2016-02-02
用途:
部屋の備品

少量でも安く入手できました。比較的高めの商品ですが品質は良いです。

対象商品:
18667267
2018-07-10
用途:
特にありません
ホテルアイマレー羽田 様 (サービス業)

客室使用の為注文しましたが、いまのところは特に掲載する必要ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする