用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。
サイズAWG10
定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V
適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)
材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース
材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯
芯数4芯
識別色識別方式
仕上外径(mm)18.3
シース色黒
導体構成(本/mm)105/0.26
定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体外径(Φmm)5.4