※身のみです

宇宙 十角浅小鉢(身)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18667364 品番G50BSOL
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

石風素地に幾何学模様。モダンさの中に和みを感じさせます。

食器の種類和食器 宇宙(そら) 容量(mL)260 高さ(mm)46 短辺(mm)109 長辺(mm)112 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする