羽反長湯呑

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18667425 品番 C24GGY
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
容量(mL)250 食器の種類和食器 材質MF(メラミン樹脂) グラニッシュグレー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×78 耐熱温度(℃)120 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18667407
2024-05-02
用途:
飲食店にて使用しております
卸売・小売業

現在使用しているサイズよりちょっと大きいですが、可もなく不可もなく普通です。
価格の面で購入しました。
その他の色と一回り小さいサイズを希望します。

対象商品:
18667416
2022-09-07
用途:
お昼の茶椀
教育・研究機関

色合いが落ち着いてる。手触りも良い。大きさも適当に良い。

対象商品:
18667416
2019-01-16
用途:
お茶の提供に
飲食業

色がもう少し黒っぽいかと思いましたが
かなり満足です
ほぼ同じ形と色の陶器製を使っていたのですが
よく割れるのが悩みでメラミン製の気に入る物を
探していましたのでやっと見つかった感が
ありました
予算的にもビジュアル的にも
こちらが私のイメージにピッタリな
製品でしたので購入させてもらいました
外見は焼物のように見えて良いです
内部は真っ直ぐなので中身が空だと
プラスチック感有りますが
お茶が入っていれば見栄えも良いです
飲み口付近の加工が少し角ばって塗装が
薄く見えるのできれいに丸まってれば
更に良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする