マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
雲龍 ラーメン鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18667477
品番
L53UN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,880
中国文化のシンボル「龍」が、中華の食卓を彩ります。
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
色
雲龍
容量(L)
1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
197×79
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18667477
L53UN
18666892
L53KF
ラーメン鉢
マルケイ(国際化工)
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)