A27SAA 空草土 うどん鉢 中 マルケイ(国際化工) 容量840mL 18667915

空草土 うどん鉢 中

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18667915 品番A27SAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,190
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト。
古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。
使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。

食器の種類和食器 さくら/麻 容量(mL)840 寸法(直径Φ×高さH)(mm)156×83 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18667906
2019-02-07
用途:
麺類を食べるとき
教育・研究機関

軽い。糸尻に切り込み箇所があって取り扱いやすい。電子レンジにかけられないのはちょっと残念(で、星マイナス一つ)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする