マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
五彩 浅高台鉢7寸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18667994
品番
L27GO
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色とりどりの多彩な紋様が新鮮。
食器の種類
和食器
色
五彩
容量(mL)
750
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
214×58
電子レンジ
×
食器洗浄機
○