曜日別特売
D260B 菜時器 16.5cm丸深皿 マルケイ(国際化工) 18668554

菜時器 16.5cm丸深皿

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
直径(Φmm)165
容量(mL)400
内容量1個注文コード18668554品番D260B
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
形状食器の種類和食器容量(mL)400直径(Φmm)165高さ(mm)35電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする