マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜時器 スタック小鉢 中
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18668676
品番
G2SJ
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
色
花小紋
サイズ
中
容量(mL)
125
直径(Φmm)
97
高さ(mm)
37
電子レンジ
×
食器洗浄機
○