※身のみです

菜時器 ユニカップ(身)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18668703 品番 C19BAC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
容量(mL)250 アクア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×81×83 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類洋食器
注意
※本商品は身のみの商品になります。
※蓋は別売りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする