※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
菜時器 ユニカップ(身)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18668712
品番
C19BMH
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(mL)
250
色
まどり花
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×81×83
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器
注意
※本商品は身のみの商品になります。
※蓋は別売りになります。