マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜時器 羽反り角小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18668755
品番
G38SJ
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
色
錦小花
容量(mL)
200
高さ(mm)
36
短辺(mm)
111
長辺(mm)
111
電子レンジ
×
食器洗浄機
○