G94KM 菜時器 角丸小鉢 マルケイ(国際化工) 和食器 容量140mL 18668843

菜時器 角丸小鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18668843 品番G94KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 小紋 容量(mL)140 高さ(mm)37 短辺(mm)100 長辺(mm)100 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする