D158SJ 菜時器 丸深皿 マルケイ(国際化工) 18668938

菜時器 丸深皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18668938品番D158SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
形状食器の種類和食器南天容量(mL)590直径(Φmm)187高さ(mm)45電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする