マルケイ(国際化工)
菜時器 丸深皿
形状
丸
食器の種類
和食器
容量(mL)
590
直径(Φmm)
187
高さ(mm)
45
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18668922
D158HNS
刷毛流し
¥1,600
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18668938
D158SJ
南天
¥1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください