マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜時器 菊割小鉢 深型 小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18669035
品番
G27BU
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
色
ブルー
サイズ
小
容量(mL)
165
直径(Φmm)
87
高さ(mm)
49
電子レンジ
×
食器洗浄機
○