菜時器 隅切角小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18669148 品番 G40SJ
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
食器の種類和食器 青線しずく 容量(mL)250 高さ(mm)41 短辺(mm)114 長辺(mm)114 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする