マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜時器 隅切深角皿 大(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18669193
品番
D98BSJ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
長角
食器の種類
和食器
色
野兎
容量(mL)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×113×34
電子レンジ
×
食器洗浄機
○