マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜時器 多用深皿 小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18669358
品番
B46SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
食器の種類
和食器
色
織部
容量(mL)
260
直径(Φmm)
141
高さ(mm)
35
電子レンジ
×
食器洗浄機
○