菜時器 梅型小付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18669482 品番 G74KIS
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
食器の種類和食器 黄彩 容量(mL)100 直径(Φmm)81 高さ(mm)39 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする