菜時器 八角丸小鉢 浅型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18669525 品番 G63KZ
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
食器の種類和食器 小花祥瑞 容量(mL)200 高さ(mm)40 短辺(mm)110 長辺(mm)113 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする