マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
菜時器エクセル ユニマグカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18669708
品番
C47NV
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
持ち手をずらせば、コンパクトに収納できる省スペース設計です。
容量(mL)
265
色
ネイビーフラワー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
123-95-63
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器