※湯呑のみです

菜時器エクセル 長湯呑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18669866 品番 C40UH
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
容量(mL)240 食器の種類和食器 うの花 寸法(直径Φ×高さH)(mm)82×83 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする