※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜時器エクセル 八角丸小鉢(蓋)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18669918
品番
G92CNS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
なでしこ
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
28
電子レンジ
×
食器洗浄機
○